【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわ白骨・パターン、文様

【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわ白骨・パターン、文様 レスタス

夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名などの名入れ印刷が可能です。

用途販促・イベントノベルティ、応援グッズ (骨)白 サイズXSサイズ、Sサイズ、Mサイズ デザイン青海波1、青海波2、麻の葉文様、チェック、パラソル、ビール、トロピカル、猫と金魚、抽象1、抽象2、抽象3、抽象4、抽象5、水玉、ガーリー1、ガーリー2、オルテガ、円、サングラス、うちわ色々、夜空 用紙コート紙90kg 材質(骨)ポリプロピレン 印刷フルカラー(両面オフセット4色印刷) サービス分類名入れ 内容量1セット(100本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75397018 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする