ストレッチ安全ベスト

ストレッチ安全ベスト ユニワールド

4つのアジャスターでしっかりフィット
持ち運びに便利なコンパクト設計
夜間の作業やウォーキングに最適
様々なスタイルに合わせやすいカラーストレッチ・軽量

用途夜間作業・ウォーキング 材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン・その他、【反射材】PVC・ガラスビーズ テープ幅(mm)約40 着丈(cm)約40~55 胴回り(cm)約75~110 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75398427 7725 カーキ
オープン
819
901 (税込)
当日出荷
75398393 7722 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
75398409 7723 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了
75398418 7724 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする