HACCP向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防噴流型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175

HACCP向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防噴流型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175 Panasonic(パナソニック)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)175 埋込高(mm)133 質量(kg)1.6 色温度(K)5000 保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75401297 NNFB93917C
163,300
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする