キーボード ワイヤレス 無線 Bluetooth パンタグラフ コンパクト テンキー付き Chromebook WWCB認証 抗菌
Chromebook をもっと快適に!” Works With Chromebook ”を取得した専用デザインのキーボードで入力作業がスムーズに。
さらに表計算ツールに便利なテンキーも付いたBluetooth(R)薄型コンパクトキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー方式パンタグラフ
キー配列99キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.4
ホットキー数12キー
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
保証期間1年
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSChrome OS
接続台数3台
色ブラック
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応した Chromebook
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 2.0年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(mm)(キーボード本体)幅436.6×奥行148.7×高さ26.4
質量(g)(キーボード本体)約285 ※電池含まず
Bluetooth適合規格:Bluetooth 5.2 Class 2
アズワン品番65-2329-27
内容量1個
キーボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07