21.5型ワイドタッチパネルディスプレイ 10点赤外線方式マルチタッチ
直感的なマルチタッチ使用のために設計された21.5型赤外線式タッチディスプレイです。
赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。
また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。
TD2223の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。
仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ21.5型ワイド
解像度1920×1080
表面処理光沢/ハードコーティング
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式TN
最大輝度(cd/m2)250
応答速度5ms
リフレッシュレート(Hz)75
タッチパネル方式赤外線式 10点マルチタッチ
接続端子D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:1×、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1
スピーカー2W×2
電源内蔵
電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)15(最大)/13(標準)/8.5(エコ)
待機電力(W)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:521×334×101、スタンドなし:521×318×61
質量(kg)スタンドあり:約4.5、スタンドなし:約3.9
付属品電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1
保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
表示サイズ(mm)476.64×268.11
視野角(左右:上下)170°/160°
最大表示色約1677万色
対応フリッカーフリー/ブルーライトフィルター
走査周波数(水平)24~82kHz
走査周波数(垂直)50~75Hz
色(本体)ブラック
規格2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07