曜日別特売

小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69

小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 - 長野計器

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全19種類を絞り込む
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75114139GK68-161 0.2MPaD枠(埋込型)40±2%0~0.2R1/8気体・液体
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
75114148GK68-161 0.4MPaD枠(埋込型)40±2%0~0.4R1/8気体・液体
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
75114157GK68-161 0.7MPaD枠(埋込型)40±2%0~0.7R1/8気体・液体
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
75114166GK68-161 1MPaD枠(埋込型)40±2%0~1R1/8気体・液体
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
75114218GK69-171 0.2MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.2R1/4気体・液体
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
75114227GK69-171 0.4MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.4R1/4気体・液体
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
75114236GK69-171 0.7MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.7R1/4気体・液体
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
75114245GK69-171 1MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~1R1/4気体・液体
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
75114254GK69-171 1.5MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~1.5R1/4気体・液体
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
75114263GK69-171 2MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~2R1/4気体・液体
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
75114279GK69-171 3.5MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~3.5R1/4気体・液体
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
67657375GK69-161 0.2MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.2R1/4気体・液体
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
67657391GK69-161 0.4MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.4R1/4気体・液体
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
67657400GK69-161 0.7MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.7R1/4気体・液体
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
67657409GK69-161 1MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~1R1/4気体・液体
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
75114184GK69-161 0.4MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.4R1/8気体・液体
3,300
取扱い終了
75114175GK69-161 0.2MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.2R1/8気体・液体
3,300
取扱い終了
75114193GK69-161 0.7MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~0.7R1/8気体・液体
3,300
取扱い終了
75114209GK69-161 1MPaD枠(埋込型)50±1.5%0~1R1/8気体・液体
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする