ライト SHARK USB充電 500ルーメン

ライト SHARK USB充電 500ルーメン FORCE ライト SHARK USB充電 500ルーメン FORCE

明るさ500ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。

電源USB充電 明るさ(Lm)500 電池寿命(時間)3.5~9(充電時間2~3時間) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約90×約35 質量(g)100 保護等級防水IPX4 内容量1個
注意
※完全防水ではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75408884 80106
3,800
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする