フレームバッグ ADVENTURE

フレームバッグ ADVENTURE FORCE フレームバッグ ADVENTURE FORCE フレームバッグ ADVENTURE FORCE

トップチューブ下を有効活用!

用途トップチューブ下フレーム取付ける小物入れバッグ。ウォータープルーフ。 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約43×約6.5×約13.5 容量(L)2.5 質量(g)210 取付け方法ベルクロ3点固定 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75409295 80261
6,900
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする