FORCE
ボトルケージ KLAS アルミ製
シンプルなアルミ製ボトルケージ。
用途
アルミ製ドリンクボトルケージ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×約15×約8
質量(g)
61
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409453
80331
シルバー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75409444
80330
ブラック
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください