Nextorage AtomX SSD Mini with handle

Nextorage AtomX SSD Mini with handle ATOMOS

Nextorage AtomX SSD Miniの取っ手付きモデルです。

ブラック インターフェースSATAⅢ(6Gbps) 転送速度(Mbps)読み出し速度 550、書き込み速度 500 動作温度(℃)0~40 保存温度(℃)-40~85 付属品SSDmini×1, 取手×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
TBW(総書き込み容量)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75410336 ATOMSSD01T-H1 1000GB 3000TBW
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75410327 ATOMSSD05G-H1 500GB 1500TBW
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする