映像配信スターターセット

映像配信スターターセット ATOMOS

「Ninja CAST」のスイッチャーとストリーミングの機能をフルに活用し、さらに企業や学校等の構内配信でご利用頂けるセットが映像配信スターターセット「NINJACAST+AIO」です。Ninja Vのスクリーンタッチ操作、及びCASTのファンクションボタンによる操作で出力される高品質な映像をそのままライブエンコーダー「SC6D0N1 AIO」に入力し、PCレスでNinja CASTから1080/60pの高品質画像を映像ソースとして、YouTube等のSNS動画配信プラットフォームでライブ映像の配信が出来る他、構内LAN環境を通じて、同じネットワーク内にある受信再生デコーダーに接続して視聴することができます。専用再生プレイヤーにはデコーダーユニットと、PCにインストールするアプリケーションソフトウェアの2種類があり、ご利用環境に合わせてご選択のうえお求めいただけます。

材質(本体)
AtomX CAST: 固定アーム付き ABS プラスチック
Ninja V:ABS ポリカーボネートバックプレートを備えたアルミニウム合金シャーシ
冷却方式
Ninja V:ヒートシンクとアクティブコントロールファン
AtomX CAST:自然冷却(ファンレス)コントロールボタン 4つのスイッチングボタンと4つのファンクションボタンAtomX拡張ポート Ninja V を装着(AtomX CAST との間に拡張モジュールは接続出来ません)
電源
入力電圧 6.2V - 16.8V
DC入力 Ninja Vに付属のロック型アダプターから給電
バッテリー運用 オプションのD-Tap to DCケーブルで対応
仕様
SC6D0N1AIO:外形サイズ / 質量 150(W) x 82(D)x 40(H) mm ※突起物は含まず / 約0.6kg(本体のみ)
電源 DC入力 12V2A (ACアダプターより供給)
対応フレームレート 最大1920×1080 50/60 fpsまで対応
対応エンコード解像度 最少160x120までのダウンスケーリング機能内蔵
対応エンコード数 入力1×2種類 、 入力2×2種類 、 PGM×2種類
エンコードモード リアルタイムハードウェアエンコード
ネットワークインターフェイス RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCPクライアント機能内蔵)
ブラック 付属品Ninja CAST パッケージ一式, SC6D0N1 AIOパッケージ一式 質量(g)本体のみ 845 外形寸法(mm)W:129×H:70×D:160()マウント用ネジ穴 回転防止 3/8-16 ネジ穴、1/4-20 ネジマウントアダプター装備 動作環境周囲温度 40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75410354 NINJACAST+AIO
239,800
263,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする