hoco U79 オートオフケーブル for iOS

hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco hoco U79 オートオフケーブル for iOS hoco

製品の特長
iPhoneやiPadの充電が満充電付近になると自動で充電をストップします。
また、定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。
丈夫で耐久性があるアルミカバー&ナイロンケーブルを採用。
パソコンとのデータ通信にも対応しております。
取り回しに便利なケーブル長 約1.2mケーブル。
自動で充電OFF
通電中はLEDランプがゆっくりと点滅。
満充電付近で点灯に変わり、充電が完了すると消灯し通電OFFします。
定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。
最大電流 2.4A対応
最大電流2.4Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
スタイリッシュなツートンカラーとなっております。
丈夫なナイロンケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。
取り回しやすい約1.2mのケーブル長となっております。
充電 & 通信に対応
パソコンとのデータ通信にも対応しております。
選べる2カラー
ブラックとレッドの2カラーをラインアップ。

ケーブル長(m)約1.2 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 入力端子USB(A) 出力端子iOS 充電電流(A)最大2.4対応 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
パソコンのUSBポートから充電を行う場合、USBポートからの電力不足や通信機能により、
本製品の自動オフや再充電機能が正常に動作せず、電池残量が減少する場合がございます。
充電を行う際は、本製品をUSB充電器に接続してご利用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75410406 U79-AOFFLC-BK ブラック
729
アウトレット
802 (税込)
当日出荷
75410415 U79-AOFFLC-RD レッド
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする