Xperia XZ2 ハイブリッド/クリア

Xperia XZ2 ハイブリッド/クリア レイ・アウト

Xperia XZ2 ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度3H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。見た目を損ねない側面のストラップホール。

対応機種Xperia XZ2 特性ストラップホール付 タイプケース型 クリア 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×7.6.×1.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75411465 RT-RXZ2CC2/CM
オープン
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする