レイ・アウト
AQUOS R2 ハイブリッド/クリア
AQUOS R2 ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
質量(g)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.9×7.7×1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75411499
RT-AQR2CC2/CM
AQUOS R2
クリア
ストラップホール付
ケース型
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください