Xperia 5 III 耐衝撃 ProCa/ブラック
ハニカム構造&エアクッション付。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を守るハニカム構造。カメラに傷が付きにくい肉厚設計。
対応機種Xperia 5 III
特性耐衝撃、ストラップホール付
タイプケース型
色ブラック
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07