ハーデック(HARDEC) DEC6091

ハーデック(HARDEC) DEC6091 - 東リ

リアルデコでは施工できない三次曲面や、より強度を必要とする場所、水廻りなどをカバー。
リアルデコと同柄同色なので、目的やコストに応じて使い分けできます。
1.傷に強い
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性

幅(cm)122タイプハーデックリピート(mm)(柄)タテ:970、ヨコ:400防火性能不燃・準不燃防火種別1-4特性防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75419174DEC60911巻(1m)1
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419183DEC60911巻(2m)2
14,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419199DEC60911巻(3m)3
21,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419208DEC60911巻(4m)4
28,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419217DEC60911巻(5m)5
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419226DEC60911巻(6m)6
42,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419235DEC60911巻(7m)7
49,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419244DEC60911巻(8m)8
56,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419253DEC60911巻(9m)9
63,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419269DEC60911巻(10m)10
70,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419278DEC60911巻(11m)11
77,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419287DEC60911巻(12m)12
84,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419296DEC60911巻(13m)13
92,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419305DEC60911巻(14m)14
99,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419314DEC60911巻(15m)15
106,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419323DEC60911巻(16m)16
113,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419339DEC60911巻(17m)17
120,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419348DEC60911巻(18m)18
127,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419357DEC60911巻(19m)19
134,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419366DEC60911巻(20m)20
141,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419375DEC60911巻(21m)21
148,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419384DEC60911巻(22m)22
155,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419393DEC60911巻(23m)23
162,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419409DEC60911巻(24m)24
169,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419418DEC60911巻(25m)25
177,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419427DEC60911巻(26m)26
184,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419436DEC60911巻(27m)27
191,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419445DEC60911巻(28m)28
198,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419454DEC60911巻(29m)29
205,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
75419463DEC60911巻(30m)30
212,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75419174DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419183DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419199DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419208DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419217DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419226DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419235DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419244DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419253DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419269DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419278DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419287DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419296DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419305DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419314DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419323DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419339DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419348DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419357DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419366DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419375DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419384DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419393DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419409DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419418DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419427DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419436DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419445DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419454DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75419463DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする