DEC6091 ハーデック(HARDEC) DEC6091 東リ 75419183

ハーデック(HARDEC) DEC6091

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(2m)注文コード75419183品番DEC6091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,160

リアルデコでは施工できない三次曲面や、より強度を必要とする場所、水廻りなどをカバー。
リアルデコと同柄同色なので、目的やコストに応じて使い分けできます。
1.傷に強い
2.汚れに強い
3.不燃認定品
4.防かび性

幅(cm)122長さ(m)2タイプハーデックリピート(mm)(柄)タテ:970、ヨコ:400防火性能不燃・準不燃防火種別1-4特性防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75419183DEC609170437704-DEC6091 【オーダー】ハーデック 東リ 70437704【オーダー】ハーデック東リ1枚
4,600
税込5,060
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする