276シティ ボスコニア AL

276シティ ボスコニア AL ハチスカ

変形フレームを採用、外装6段変速、LEDオートライト、大型下メッシュカゴを装備したフルスペックシティ車です。

用途街乗り タイヤサイズ27 変速段数外装6段 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドル・ライトといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75455093 4060927 ブラック
68,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75455109 4060927 レッド
68,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75455118 4060927 ロイヤルブルー
68,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする