神堂
竹のワンウェイ 3点セット
生育の早い環境にやさしい循環系天然素材、竹100%のワンウェイカトラリー(ナイフ・フォーク・スプーンの3点セット)です。
木でも草でもない竹特有の丈夫さとしなやかさを持ち合わせた素材です。
材質
竹
寸法(mm)
ナイフ:20×170、フォーク:27/13×170、スプーン:35/17/170
包装形態
ピロー包装
食器の種類
和食器
内容量
1袋(50セット)
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
※ピロー包装仕様は、紙を使用するためシワが入ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75421938
18320
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください