神堂
スス竹クリームスプーン
竹のカトラリーは温度変化が少ない特性が生きています。熱い物を食して冷たいものを食べても心地よい温度で口当たりもやさしく感じていただけます。
寸法(mm)
30×150
食器の種類
和食器
材質
竹
形状
クリームスプーン
内容量
1個
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75422157
15105
150
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください