ビジコム タッチパネルPC Seav-15aII(Win10・15インチ静電容量式・4GB・128SSD・白)

ビジコム タッチパネルPC Seav-15aII(Win10・15インチ静電容量式・4GB・128SSD・白) BUSICOM(ビジコム)

省電力タッチパネルPC システムを安定稼働させるハイスペックPC。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。省電力タイプの4GBメモリ、低発熱、ファンレス、静音、ダストフリー設計。CPUは Intel Celeron J1900 up to 2.42Ghz。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。カスタマディスプレイ(別売り)は本体背面に接続可能。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。

使用CPUIntel Celeron J1900 メモリー容量4GB OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 動作周波数(GHz)2.42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75423478 PC-SEAV15A2-W
130,000
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする