AX3000 デュアルバンド ギガビット Wi-Fi 6ルーター
最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の高速WiFi 6で、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。OFDMA技術によって容量が4倍に向上し、より多くのデバイスとの同時接続が可能になります。反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。外付けのハイゲインアンテナx4とビームフォーミング技術によって、強力で確かなWiFiを家じゅうに届けます。強化されたセキュリティ機能が最新のサイバー脅威から守ります。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしが実現できます。
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi6 無線ルータ
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07