電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプラス」

電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプラス」 ソニッケアー

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。

本体質量(g)133 本体幅(mm)31 本体寸法(mm)奥行28 本体高さ(mm)252 モード「クリーンモード」「ホワイトモード」(振動ブラッシング) 付属品充電器 ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本 充電時間(時間)約48 使用時間約2週間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75457428 HX6421/14 ブラック
オープン
15,900
17,490 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75457419 HX6421/12 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする