「フィリップスワン」乾電池式電動歯ブラシ

「フィリップスワン」乾電池式電動歯ブラシ フィリップス 「フィリップスワン」乾電池式電動歯ブラシ フィリップス

毎分約13000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去します。
初めての電動歯ブラシでも、簡単にやさしく効率よく磨けます。
持ち運びに便利なトラベルケース付きです。
やわらかい毛先のブラシで、歯と歯ぐきにやさしく、歯の形にフィットしたカッティングでしっかり磨けます。
ブラシは約3か月の交換をおすすめします。乾電池式の電動歯ブラシです。約3か月使用可能です。(2分間のブラッシングを1日2回の目安です)30秒毎に磨く時間の区切りをピープ音でお知らせする「カドペーサー機能」付きです。
しっかり2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止する「スマートタイマー機能」付きです。

本体質量(g)27 本体幅(mm)17 本体寸法(mm)奥行21 本体高さ(mm)202 付属品トラベルケース、専用ブラシヘッド1本、単4型アルカリ乾電池2個(ハンドル内1個、予備1個) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HY1100/31 75457516
HY1100/31 75457516
75457516 HY1100/31 サンゴ
オープン
3,590
3,949 (税込)
4日以内出荷

返品不可
HY1100/32 75457525
HY1100/32 75457525
75457525 HY1100/32 マンゴー
オープン
3,590
3,949 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75457534 HY1100/33 ミント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75457543 HY1100/34 ミッドナイトブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする