曜日別特売

デザインワックスペーパーシート

デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)

お菓子の個包装用サイズの食品対応ワックスペーパーです。シート中央に欧文デザインが入っており、シートからうっすら透けたお菓子をおしゃれに飾ります。しっかり捩じって包めるから、キャンディー包みにもおすすめ。お菓子にあわせて様々な包み方でお使いください。【日本語訳】新しい味の形。上品な笑顔。おいしさの基本は愛情と少々の手間と、多大な時間が決め手です。大地が育てたおいしい逸品。

寸法(幅W×高さH)(mm)225×170材質薄葉紙デザイン片面デザイン対応食品対応サイズ1種類スーリール内容量1パック(100枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460203DWX-SH1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする