Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod

Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー) Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

かつてない高出力:USB PD対応のUSB-Cポートは最大87Wの超高出力に対応し(USB-Cポート単体での利用時)、お使いのMacBookやLenovo、HPなどUSB-C対応のノートPCにフルスピード充電が可能です。また、本製品への充電は最大100Wまで対応。付属の65W出力の充電器を利用した場合は約2時間で本製品を満充電できます。(付属のケーブルは最大60W対応です。)
4台同時充電:USB-CポートとUSB-Aポートをそれぞれ2つずつ搭載。USB-C対応のノートPCを最大60Wでフルスピード充電しながら、もう一つのUSB-CポートからUSB PD対応のスマートフォンやタブレット端末を最大18Wで同時充電できます。(USB-C単ポートでのご利用時は最大87W出力可能です。)USB-Aポートも含めると合計最大78Wで4台同時充電が可能です。
超大容量:25600mAhの超大容量でiPhone 11 Pro Maxを約4回、iPad Proを約2回、 MacBook Pro 13インチを1回以上満充電にすることが可能です。

定格容量25600mAh ブラック 質量(g)約573 充電端子USB-C×2 給電端子USB-A×2、USB-C×2 USBポート数4 入力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/4.35A、USB-Aポート:5-6V/3A、6-9V/2A、9-12V/1.5A(各ポート最大)、合計最大出力:87W(USB-Cポート単体充電時)、78W(複数ポート充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×82×24 セット内容本体、Anker PowerPort III 65W Pod、USB-C&USB-Cケーブル (最大60W対応)、トラベルポーチ、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※パススルー充電は対応していません。
※付属のUSB-C&USB-Cケーブルは最大60W対応(約0.6m)です。Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※付属のUSB急速充電器はPPS規格に対応しておりますが、本製品はPPS規格に対応しておりません。
※本製品への充電はどちらか1つのUSB-Cポートから充電可能です。2つのUSB-Cポートからの同時入力は不可です。
※本製品はMacBook Pro 16インチ / Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20に対応していますが、各接続機器に付属の充電器より充電スピードは低下します。
※2つのUSB-Cポートで同時充電する場合、最も右側に搭載されているUSB-Cポートが最大60WでノートPCへ充電できます。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用いただけます。電源ボタンを2回押す、または2秒間押し続けると本モードへ切り替わり、LEDライトが緑色に点灯します。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75460289 B1291111
オープン
13,627
14,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-06-06
用途:
バイクによる長期キャンプツーリング
対象商品:
75460289

バイクにとって非常に頼もしいです。時間がかかりますがUSBによる走行充電もできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする