スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980