Anker PowerPort 4
フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。
安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。
旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。
セット内容本体、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約145
ポート数USB-A×4
出力5V/8A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29
対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種
入力AC100-240V~1.1A 50-60Hz
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75460368 | A2142122 | 13262894 | A2142N22 |
|
Anker PowerPort 4 | Anker(アンカー) | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07