Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション Anker(アンカー)

13のポートをひとつに:2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、2つのUSB-Cポート、4つのUSB-Aポート、HDMIポート、イーサネットポート、microSD&SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電:最大85Wと最大15W出力に対応した2つのThunderbolt 3 USB-Cポート、最大18W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 ※Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。
高画質の複数画面出力:HDMIポートで最大4K (60Hz)、Thunderbolt 3 USB-Cポートで最大5K (60Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを同時に複数の画面でお楽しみいただけます。※出力条件は本ページ内の「よくあるご質問」から「複数のモニター接続時の最大解像度」をご確認ください。

グレー ポート【前面】PD対応USB-Cポート (10Gbps, 5V=3A / 9V=2A) ・データ転送用USB-Cポート (10Gbps, 5V=0.9A) ※充電非対応 ・USB-Aポート (5Gbps, 5V=1.5A) ・SDカードスロット (SD 4.0 UHS-II) ・microSDカードスロット (SD 4.0 UHS-II) ・3.5mmオーディオジャック 、【背面】 Thunderbolt 3 アップストリームポート (40Gbps, 最大出力85W, 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=4.25A)※本製品とノートPCの接続用ポート ・Thunderbolt 3 ポート (40Gbps, 最大出力15W, 5V=3A) ・データ転送用USB-Aポート (5Gbps, 5V=0.9A) × 3 ※充電非対応 ・HDMI 2.0ポート (4K (最大60Hz) ) ・イーサネットポート (10/100/1000Mbps) ・DC入力ポート (20V=9A) 対応機種<ノートPC>MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) ・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) ・Dell XPS / Inspiron 7000 / Latitude (7000 / 5000) ・HP EliteBook ・Lenovo Yoga X1 / C900 / C700 / ThinkPad (X390 / T490 / T590) ・Acer Swift (7 / 5 / 3) / Spin (7 / 5 / 3) ・ZenBook Pro Duo ・サムスン NoteBook (9 Pro / 9 Pen / 9) 、<タブレット端末>iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第4世代) 対応OSWindows (10 / 8以降)、macOS (10.12以降)、iPadOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×89×42 質量(g)約490 セット内容本体、ACアダプタ(約16.6 × 8 × 2.5 cm / 約746g) 、Thunderbolt 3ケーブル (約63cm) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本体より大きいサイズのACアダプタ(約16.6 × 8 × 2.5 cm / 約746g)が付属されております。予めご了承ください。
※本製品を介して充電する場合、ご使用になる機器がUSB Power Deliveryに対応していることを予めご確認ください。
※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
※4K (60Hz) で出力する場合、お使いのHDMIケーブルがプレミアム規格であることを予めご確認ください。
※複数画面の出力に関しては必ず、下記の「よくあるご質問」の4の項目をご購入前にご一読ください。
※本製品とお使いのノートPCへの接続は必ずThunderbolt 3ケーブルをご使用ください。
※本製品はM1チップ搭載のMacbook Air / Pro 2020 の2つのモニターへの同時接続には対応していません。
※iPad OSを搭載したiPad Pro / Airのみ互換性があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75460465 A8396541
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする