Anker PowerConf+
簡単セットアップと高い利便性:Bluetooth USB アダプターが付属しており、複雑な初期設定をすることなく簡単にワイヤレス接続が可能です。付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続にも対応しており、場面に合わせて接続方法が選べます。6700mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConf+までの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。
接続方式Bluetooth、USB-C
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth 5
入力USB-C 5V/2A
出力-
連続通話時間(時間)最大約24
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品Bluetooth USB アダプター、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※Bluetooth USB アダプターを使用して接続する場合、パソコンの入力※出力デバイスは「Anker Soundsync A3303」を選択してください。 ※iPhoneなどのiOS搭載機器やGalaxyをはじめとするAndroid OS搭載機器はBluetooth接続でのみご使用可能です。Bluetoot機器リストでは「Anker PowerConf」を選択してください。
※PowerConf+のミュートボタンを押すとミュート機能はオンになりますが、オンライン会議ツール上ではミュート表示にならない場合があります。
※本製品は複数台連結してご使用いただく、連結接続には対応しておりません。
※Linux搭載のPCはサポートしておりません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07