自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)

自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式) 明治機械製作所

伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。
合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。
吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。
使用圧力の高圧化。
最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)
外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。
バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。
ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。
耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。
オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)

運転制御方式自動アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5] 空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6 原動機定格出力(PS)2 圧縮機BFOP-15 内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75461427 FOU-15B 5P (IE3・50HZ) オイルフリー式 165 0.93 1.5 (原動機)三相 50Hz 200 71 70 1140 858 360 95
463,000
349,800
384,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75461436 FOU-15B 6P (IE3・60HZ) オイルフリー式 165 0.93 1.5 (原動機)三相 60Hz 200/220 71 70 1140 858 360 95
463,000
349,800
384,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,400 / 税込 7,040
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする