液晶プロジェクター

液晶プロジェクター NEC

液晶プロジェクター「NP-PA653UJL」にオプションレンズ「NP41ZL」をセットにしたモデルです。

質量(kg)10.2※レンズ別 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比8000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1 画面サイズ27型 出力端子【映像】HDBaseT×1(リピータ)、、【音声】HDBaseT×1、ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)6500 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)1.4~32.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75462057 NP-PA653UJL-41
オープン
999,800
1,099,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする