<階段用>はしご兼用伸縮 脚立
【ワンタッチバー】
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【幅広踏みざん】
踏みざん幅が60mmになり、安定感が向上。
【天板トレー形状】
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【最大階段有効高さ】
最大階段有効高さは75cm。階段で使える片側ショートタイプ。(平地でも使用可能です。)
用途作業現場で活躍するプロタイプ
内容量1台
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RYE-18c)
商品説明動画
必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、2人が参考にしています。
「新シリーズ」脚立が変わります!|はしご兼用脚立
この動画は、2人が参考にしています。