はしご兼用脚立

はしご兼用脚立 長谷川工業
(2件のレビュー)

【ワンタッチバー】
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【幅広踏みざん】
踏みざん幅が60mmになり、安定感が向上。
【踏みざん形状】
両ツバ踏みざん形状ではしご時にも脚立時同様、楽に昇降が可能。
【天板トレー形状】
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。

用途作業現場で活躍するプロタイプ 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)292 内容量1台
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RS-18b・RS-21b)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
はしごの長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75464087 RS-12b 1.1 2.33 1180×510×170 4.7
24,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75464078 RS-09b 0.81 1.71 880×460×170 3.8
17,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75464096 RS-15b 1.4 2.94 1490×570×170 6.1
27,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75464105 RS-18b 1.7 3.56 1800×620×170 7.7
34,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75464114 RS-21b 1.99 4.18 2110×680×170 9.6
43,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

必見!ワンタッチバーって何?
この動画は、1人が参考にしています。
「新シリーズ」脚立が変わります!|はしご兼用脚立

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75464087 RS-12b 06517117 RS-12c RS-12c はしご兼用脚立 RS-c型 長谷川工業 06517117 はしご兼用脚立 RS-c型 長谷川工業 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75464078
2023-09-13
用途:
棚の商品を取る時。
石合精密株式会社 様 (製造業)

脚立を使用して、仕舞うときに天井付近にあるレバーを引くと、開いていた脚立がたたまれるので便利です。

対象商品:
75464078
2023-02-03
用途:
機械のメンテナンスなど
豊中レミコン株式会社 様 (製造業)

片手で閉じられるレバーが付いていて大変便利で使いやすい良い脚立です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする