Old Resta BIG TOTE BAG
レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”KURETAKE”は昔の「呉竹墨汁」パッケージがモチーフ。取り外して使えるポーチにもお揃いのロゴ入りです
材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%
持ち手寸法(mm)540
寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150
デザインKURETAKE
色ベージュ
幅(mm)370
高さ(mm)390
奥行(mm)95
内容量1個