Old Resta BIG TOTE BAG

Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”SUNSTAR”は「サンスター文具」の「アーム筆入れ」がモチーフ。「象がふんでもこわれない!!」あの有名なキャッチフレーズの絵柄をプリントしました。取り外して使えるお揃いのポーチもついています。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)540 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150 デザインSUNSTAR ベージュ 幅(mm)370 高さ(mm)390 奥行(mm)95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75464324 OR171469
オープン
1,588
1,747 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする