Old Resta BIG TOTE BAG
レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”SHACHIHATA”は「シャチハタ」の「万年スタンプ台」がモチーフ。現在の一般的なスタンプ台の原型となったシャチハタ初の商品です。取り外して使えるポーチにもお揃いのロゴ入りです。
材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%
持ち手寸法(mm)540
寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150
デザインSHACHIHATA
色ベージュ
幅(mm)370
高さ(mm)390
奥行(mm)95
内容量1個