Old Resta BIG TOTE BAG

Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta Old Resta BIG TOTE BAG Old Resta

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”OBAND”はゴムの老舗メーカー「共和」が創業当時から販売している輪ゴム「オーバンド」のパッケージがモチーフ。茶色と黄色が印象深いオーバンドのパッケージは1953年にデザインされて以来、今までほとんど変わっていません。取り外して使えるポーチにもお揃いのロゴ入りです。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)540 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150 デザインOBAND ベージュ 幅(mm)370 高さ(mm)390 奥行(mm)95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75464385 OR172398
オープン
1,588
1,747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする