Old Resta MINI TOTE BAG
レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”SHOWA NOTE”は1970年に発売されたジャポニカ学習帳がモチーフ。発売当初のデザインと現在のデザインを並べてプリントしました。デザイン、機能と時代を経て少しずつ進化を遂げ、今もなお小学生の定番学習帳として販売を続けています。
材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%
持ち手寸法(mm)355
寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:155×130
デザインSHOWA NOTE
色ホワイト
幅(mm)323
高さ(mm)230
奥行(mm)125
内容量1個