Old Resta BIG TOTE BAG
レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”HINODEWASHI”は「まとまるくん」消しゴムをデザインしました。”ヒノデワシ株式会社”の社名は強さと栄光の象徴である鷲の名をとり、金色の日を背負った鷲から「日の出鷲」と命名したそうです。インナーポケット付きトートバッグに、ポーチが付いたセットになっています。
材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100%
持ち手寸法(mm)540
寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:195×150
デザインHINODEWASHI
色ベージュ
幅(mm)370
高さ(mm)390
奥行(mm)95
内容量1個