Old Resta MINI TOTE BAG

Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta Old Resta MINI TOTE BAG Old Resta

レトロ文具を日常に。「古い」からこそ、シンプルで良いところがある。「時が経過している」からこそ、より一層の味わい深さがある。新しいもの、今あるもの。すべての原点は、そこから始まっている。その原点が今、カタチを変えて復刻します。”TERANISHI”(寺西化学工業)は、「マジックインキ」がモチーフです。1953年4月に発売された「マジックインキ」は日本初のマーキングペン。どんなものにでもよく書ける「魔法のインキ」から「マジックインキ」と命名されたそうです。インナーポケット付きトートバッグに、ポーチが付いたセットになっています。

材質本体・ポーチ:コットン50%、ポリエステル50% タグ:ポリエステル100% 持ち手寸法(mm)355 寸法(幅W×高さH)(mm)ポーチ:155×130 デザインTERANISHI KAGAKU ホワイト 幅(mm)323 高さ(mm)230 奥行(mm)125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75464604 OR630415
オープン
1,588
1,747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする