アルコール 自動噴霧 スプレーガン 電動式 液体専用 1年保証

アルコール 自動噴霧 スプレーガン 電動式 液体専用 1年保証 クレセル
(2件のレビュー)

電動式アルコールスプレーガン。
国内検査合格品。
ボタンひとつでアルコールをミスト状に噴射。(High、Lowの2段階調整可)
リチウム電池搭載、コードレスで使用可能。
フル充電時、約45分使用可能。
オフィスや学校、飲食後の座席など公共の場での衛生管理、ウィルス対策としてお使いいただけます。
自動噴霧のアルコール消毒でらくらく除菌。

寸法(mm)223×192×65 質量(g)約650 材質ABS樹脂 ボトル容量(mL)360 形状(噴射)ミスト状 噴射距離(m)1~1.5 バッテリー容量(mAh)1800(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3 充電電圧(V)DC5(USB) 消費電力(W)15 付属品ボトル、USB充電コード 内容量1個
注意
※液体アルコール専用となります。アルコール液は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75468174 ASG-01
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75468174
2023-10-15
用途:
患者さん用スリッパの消毒
飯島透析クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ミストなので拭き取りが楽でした。
時間短縮に役立ちました。

対象商品:
75468174
2022-07-29
用途:
スリースペースや屋外イベントでの使用
一般社団法人飯南町観光協会 様 (サービス業)

安価で心配しましたが、とても機能的で大変満足しています。もう一台の購入も検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする