コンロ奥隙間ラック タワー 2段

コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業コンロ奥隙間ラック タワー 2段 - 山崎実業

コンロ奥の隙間に置くだけ!
油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれる2段ラック。
調理道具やスパイスなどがたっぷり収納でき、ビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。
棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×11×42.5材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2100耐荷重(kg)各棚:約4、フック1つあたり:約0.25対応ガスコンロ・IHクッキングヒーター奥の隙間:約11cmが必要。 ガスコンロ・IHクッキングヒーター:約W60×H18cmに対応。内寸(cm)棚板:約W54.5×D10×H20.5(棚板高さ:約18)、天板:約W54.5×D9.5×(天板高さ:約40)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754693375221ホワイト
オープン
5,300
5,830(税込)
7日以内出荷
754693465222ブラック
オープン
5,300
5,830(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする