エンジンオイル R-Hyper Circuit 10W-60
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度10W-60)です。
PAO+ESTER+FMの配合方式で超高粘度タイプのレーシングオイルです。
卓越した耐熱性とエンジン保護性能を実現し、レース車やラリー車のエンジンの焼き付きを防止します。
過酷な状況下でさえ最大馬力を発揮し持続します。長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
高いせん断安定性能が高性能エンジンに求められる適正な油圧と確実な潤滑性能を長時間維持します。
- 用途
- 4サイクルガソリンエンジン専用
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- SAE
- 10W-60
- ベースオイル
- PAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(4L)
注意
※輸送中に液漏れが発生しないように梱包させて頂きます。但し、20Lオイル等大型の商品については伝票をそのまま商品に張り付けて発送致します。
※使用上問題のない缶のへこみ・傷・汚れ等については返品や交換の対象外とさせて頂きます。
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28























