エコポリペール 丸型 本体

エコポリペール 丸型 本体 テラモト

フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

用途ゴミ箱 グレー 商品タイプ本体 形状丸形 材質ポリプロピレン フタの種類かぶせ式 内容量1台
注意
※本体のみとなります。蓋は付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75471656 DS-456-170-5 70 #70 グレー - 本体のみ:2.7、セット時:3.4 本体のみ:490×630、セット時:500×740
8,140
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷
75471647 DS-456-145-5 50 #45 グレー 本体のみ:W470×Φ445×H510、セット時:W470×D455×H580 本体のみ:1.5、セット時:1.9 -
3,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする