エコポリペール 角型 フタ

エコポリペール 角型 フタ テラモト エコポリペール 角型 フタ テラモト エコポリペール 角型 フタ テラモト エコポリペール 角型 フタ テラモト

フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

用途ゴミ箱 商品タイプフタ 形状角形 材質ポリプロピレン フタの種類かぶせ式 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DS-456-345-0 75471683
DS-456-345-0 75471683
75471683 DS-456-345-0 透明 #45 透明 348×430×95 0.4
1,280
999
1,099 (税込)
5日以内出荷
DS-456-370-0 75471699
DS-456-370-0 75471699
75471699 DS-456-370-0 透明 #70 透明 410×510×125 0.8
2,070
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
75471665 DS-456-245-5 グレー #45 グレー 348×430×95 0.4
1,280
 
 
取扱い終了
75471674 DS-456-270-5 グレー #70 グレー 410×510×125 0.8
2,070
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする