16V型浴室テレビ
16V型浴室テレビVB-BS168Bは、浴室取り付け用16V型液晶テレビです。
地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。
(別途ご契約が必要な場合もございます。)
モニターサイズ16型
寸法(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(コネクタなど突起物含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)
質量(kg)モニター:約2.4(据付板含まず)、電源ボックス:約0.7、リモコン:約0.085(電池含まず)
電源(V)モニター・チューナー:AC100(50/60Hz)、リモコン:DC3(単四形乾電池2個使用)
定格消費電力(W)15
待機電力(W)約1.6
年間消費電力量(kWh/年)43
画素数1080×1920
視野角左右各約70度、上約60度、下約25度(標準値)
最大輝度(cd/m2)300
コントラスト比700:1(標準値)
電球の種類LED
音声出力1.0W+1.0W
受信チャンネル(MHz)地上デジタル(ISDB-T)90~770、BS/110度CSデジタル(ISDB-S)1032~2071
受信チャンネル(ch)CATVパススルー対応:VHF1~12/UHF13~62/C13~62
入力端子電源入力:VVFケーブル接続器、アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクター(タイプA)※接続には別途HDMIケーブルが必要
スピーカー2.5W+2.5W(1kHz/4Ω)※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット(VB-AF73、VB-AF77)が必要
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露不可)
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲(%RH)5~90
防水保護等級モニター:JIS IPX 5相当、リモコン:JIS IPX 7相当
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、取扱説明書(保証書付)、工事説明書、miniB-CASカード(赤)、電源接続ケーブル4.0m、アース線、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、F型中継接栓、アンテナケーブル4.0m
内容量1台
注意
※設置には別途工事が必要です。
住設機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75473117 | VB-BS168B | 85484447 | VB-BB162B |
![]() |
16V型浴室テレビ | ツインバード | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | リニューアル品 |
75473126 | VB-BS168W | 85484438 | VB-BB162W |
![]() |
16V型浴室テレビ | ツインバード | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | リニューアル品 |