コレクションケース

コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ コレクションケース リヒトラブ

小物の収納にぴったりなコレクションケース
簡単に取り外せる仕切り付き
全ての仕切りを外すとA6ノートも収納可能
15mm幅のマスキングテープが最大24本収納可能
フィギュアやミニチュア雑貨の収納にも
収納する物に合わせて横の仕切りを外して幅を調整可能※仕切りベースの縦方向の仕切りのみを取り外すことはできません。

用途マスキングテープなど、小物の収納にぴったりな仕切り付きケースに、コンパクトな新サイズが登場。 サイズA6 材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、仕切りベース/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、仕切りパーツ/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ホック/スチール 内容量1冊
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
A696-8 75474964
A696-8 75474964
75474964 A696-8 ブルー
780
679
747 (税込)
4日以内出荷

返品不可
A696-12 75474998
A696-12 75474998
75474998 A696-12 ピンク
780
679
747 (税込)
4日以内出荷

返品不可
A696-16 75475007
A696-16 75475007
75475007 A696-16 ベージュ
780
679
747 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75474946 A696-5 イエロー
780
 
 
取扱い終了

返品不可
75474955 A696-7 グリーン
780
 
 
取扱い終了

返品不可
75474973 A696-10 ブルー
780
 
 
取扱い終了

返品不可
75474989 A696-11 ネイビー
780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする