ドキュメントバッグワブ
重要書類の分類整理や保管などに
最適なドキュメントバッグ
丈夫な仕様なので重要書類、権利書、証書などの管理に適しています。
取扱説明書の収納にも便利です。
お洒落なカラーリングやデザインが、スタイリッシュで高級な雰囲気を演出します。
分類に便利な12仕切り 13ポケット。見出しの差替えも可能。
オシャレなステッチ加工。 便利なペンホルダー付。
サイズA4
材質表紙/再生発泡PP 2mm厚、とじボタン/POM、とじゴム/PP、ポケット/PP、糸/ナイロン、インデックス/紙
仕切り12
ポケット数13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)245×330×43
仕様カラーインデックス付
グリーン購入法適合
内容量1冊
収納ボックス/ケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07