セキセイ
カードホルダー
高透明ポケットで中身が鮮明に見えます
名刺サイズ・チェキサイズに対応しています
名刺の整理に。
チェキアルバムとして。
ショップカードの保管に。
ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
サイズ
名刺サイズ・チェキサイズ
収納枚数(枚)
ヨコ入れ3段、名刺240
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×115×35
材質
表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
ポケット
溶着式(中台紙なし)
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75476775
KP-240C-10
ブルー (BU)
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75476784
KP-240C-21
ピンク (PK)
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75476793
KP-240C-33
ライトグリーン (LG)
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75476809
KP-240C-60
ブラック (BK)
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75476818
KP-240C-70
ホワイト (W)
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください